Wieland - cordon GST08i2 1m m/f 0,75² h03v2v2h2-f blanc - 90.230.1020.2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - câble de connexion
Conditionnement
250 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088364983
Réf. Sonepar
00355836498
Réf. Fournisseur
90.230.1020.2
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
2.5 A
nombre de pôles:
2
indice de protection (IP):
IP20
type de conduit confectionné:
câble de connexion
finition côté 1:
douille
finition côté 2:
prise (mâle)
traitement des extrémités de conducteur:
extrémités de fil comprimées par ultra-son
longueur totale:
1000 mm
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de câble:
autre
diamètre du câble:
3.5...3.5 mm
couleur de gaine:
blanc
marquage de pôle:
L, N
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
type de verrouillage:
sans
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:
90 °C
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
sans halogène:
Non
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
numéro RAL du codage / insert de contact:
9016
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


