Wieland - cordon GST15i2 7m m/- 1,5² HO5Z1Z1f blanc (Dca) - 91.222.7044.2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - conduit de raccordement d'appareils
finition côté 1 - prise (mâle)
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088440236
Réf. Sonepar
00355844023
Réf. Fournisseur
91.222.7044.2
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
nombre de pôles:
2
indice de protection (IP):
IP20
type de conduit confectionné:
conduit de raccordement d'appareils
finition côté 1:
prise (mâle)
finition côté 2:
extrémité de ligne libre
traitement des extrémités de conducteur:
extrémités de fil comprimées par ultra-son
codage mécanique:
Oui
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:
100 °C
conducteur résistant à une température continue jusqu'à:
70 °C
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV


