Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - Cordon GST15i5M-GST18i5F 2m 5G1,5² HO5VVF Bleu (Eca) - G0.000.0656.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - Cordon GST15i5M-GST18i5F 2m 5G1,5² HO5VVF Bleu (Eca)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - autre

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088225499

Réf. Sonepar

00355360183

Réf. Fournisseur

G0.000.0656.0

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP20

type de conduit confectionné:

autre

finition côté 1:

douille

finition côté 2:

prise (mâle)

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

bleu

type de câble:

H05VV-F

diamètre du câble:

10.1...10.1 mm

couleur de gaine:

noir

marquage de pôle:

L, N, PE, D1, D2

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:

100 °C

conducteur résistant à une température continue jusqu'à:

70 °C

sans halogène:

Non

charge d'incendie:

1.255 kWh

résistance de contact:

23.6 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Cordon GST15i5m-GST18i5f 2m 5G1,5² HO5VVF bleu (Eca)

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland