Wieland - cordon GST18i3 0,2m M/F 1,5² HO5VVF Blanc (Eca) - 92.232.0200.2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
finition côté 1 - douille
Conditionnement
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573348646
Réf. Sonepar
00355334864
Réf. Fournisseur
92.232.0200.2
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
finition côté 1:
douille
finition côté 2:
prise (mâle)
traitement des extrémités de conducteur:
extrémités de fil comprimées par ultra-son
longueur totale:
200 mm
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
longueur de dégainage:
0 mm
longueur de dénudage:
0 mm
couleur de gaine:
blanc
marquage de pôle:
L, N, PE
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:
100 °C
conducteur résistant à une température continue jusqu'à:
70 °C
sans halogène:
Non
traitement de surface des contacts:
non traité
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV


