Wieland - cordon GST18i3 0,3m M/F 1,5² HO5VVF Noir (Eca) - 92.232.0300.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP40
type de conduit confectionné - câble de connexion
Conditionnement
150 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573318144
Réf. Sonepar
00355331814
Réf. Fournisseur
92.232.0300.1
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP40
type de conduit confectionné:
câble de connexion
finition côté 1:
prise (mâle)
finition côté 2:
douille
traitement des extrémités de conducteur:
extrémités de fil comprimées par ultra-son
longueur totale:
300 mm
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
noir
couleur du boîtier/corps:
noir
type de câble:
H05VV-F
diamètre du câble:
8.3...8.3 mm
longueur de dégainage:
0 mm
longueur de dénudage:
0 mm
couleur de gaine:
noir
marquage de pôle:
L, N, PE
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:
100 °C
conducteur résistant à une température continue jusqu'à:
70 °C
sans halogène:
Non
traitement de surface des contacts:
autre
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


