Wieland - cordon GST18i3 - 99.667.0028.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cordon GST18i3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

  • sans halogène - Oui

  • couleur - noir

  • forme de boîtier - rectangulaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088140815

Réf. Sonepar

00355814081

Réf. Fournisseur

99.667.0028.0

Marque

Wieland

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

sans halogène:

Oui

couleur:

noir

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises européennes:

0

nombre de prises pour appareils froids:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

longueur d'alimentation:

0 m

Cordon GST18i3

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland