Wieland - Cordon GST18i3 1m M/- 1,5² HO5VVF Rouge saumon 5kV 70°C (Eca) - G0.000.0086.9

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - Cordon GST18i3 1m M/- 1,5² HO5VVF Rouge saumon 5kV 70°C (Eca)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - conduit de raccordement d'appareils

Conditionnement

  • 75 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573721678

Réf. Sonepar

00355372167

Réf. Fournisseur

G0.000.0086.9

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

type de conduit confectionné:

conduit de raccordement d'appareils

finition côté 1:

extrémité de ligne libre

finition côté 2:

prise (mâle)

traitement des extrémités de conducteur:

extrémités de fil comprimées par ultra-son

longueur totale:

1000 mm

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

rouge

couleur du boîtier/corps:

autre

type de câble:

H05VV-F

diamètre du câble:

8.3...8.3 mm

longueur de dégainage:

35 mm

longueur de dénudage:

9 mm

couleur de gaine:

noir

marquage de pôle:

L, N, PE

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:

100 °C

conducteur résistant à une température continue jusqu'à:

70 °C

sans halogène:

Non

charge d'incendie:

0.466 kWh

traitement de surface des contacts:

étamé

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

Cordon GST18i3 1m M/- 1,5² HO5VVF rouge saumon 5kv 70°c (Eca)

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland