Wieland - cordon GST18i3 2,5m F/Schucko 1,5² HO5VVF Blanc (Eca) - 92.232.2507.2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - câble d’alimentation
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573330290
Réf. Sonepar
00355333029
Réf. Fournisseur
92.232.2507.2
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
type de conduit confectionné:
câble d’alimentation
finition côté 1:
douille
finition côté 2:
prise (mâle)
traitement des extrémités de conducteur:
extrémités de fil comprimées par ultra-son
longueur totale:
2500 mm
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de câble:
H05VV-F
diamètre du câble:
8.3...8.3 mm
longueur de dégainage:
0 mm
longueur de dénudage:
0 mm
couleur de gaine:
blanc
marquage de pôle:
L, N, PE
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:
100 °C
conducteur résistant à une température continue jusqu'à:
70 °C
sans halogène:
Non
charge d'incendie:
0 kWh
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
2
résistance de contact:
29.5 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
numéro RAL du codage / insert de contact:
9016
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans


