Wieland - cordon GST18i3 2,5m M/- 1,5² HO5Z1Z1F Blanc (Dca) - 92.232.2543.2

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cordon GST18i3 2,5m M/- 1,5² HO5Z1Z1F Blanc (Dca)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - conduit de raccordement d'appareils

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088403927

Réf. Sonepar

00355840392

Réf. Fournisseur

92.232.2543.2

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

type de conduit confectionné:

conduit de raccordement d'appareils

finition côté 1:

douille

finition côté 2:

extrémité de ligne libre

traitement des extrémités de conducteur:

extrémités de fil comprimées par ultra-son

codage mécanique:

Oui

marquage de pôle:

L, N, PE

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:

100 °C

traitement de surface des contacts:

argenté

Cordon GST18i3 2,5m F/- 1,5² HO5Z1Z1F blanc ss halogène (Dca)