Wieland - cordon GST18i3 6m M/- 2,5² HO5Z1Z1F Blanc (Dca) - 92.238.6044.2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - conduit de raccordement d'appareils
finition côté 1 - prise (mâle)
finition côté 2 - extrémité de ligne libre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088409790
Réf. Sonepar
00355840979
Réf. Fournisseur
92.238.6044.2
Marque
Wieland
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
type de conduit confectionné:
conduit de raccordement d'appareils
finition côté 1:
prise (mâle)
finition côté 2:
extrémité de ligne libre
traitement des extrémités de conducteur:
extrémités de fil comprimées par ultra-son
codage mécanique:
Oui
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur


