Wieland - cordon GST18i3 M/F 1m 2,5² HO7RNF Noir - G3.032.0103.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - câble de connexion
Conditionnement
40 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573717152
Réf. Sonepar
00355000028
Réf. Fournisseur
G3.032.0103.1
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
type de conduit confectionné:
câble de connexion
finition côté 1:
douille
finition côté 2:
prise (mâle)
traitement des extrémités de conducteur:
extrémités de fil comprimées par ultra-son
longueur totale:
1000 mm
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
noir
couleur du boîtier/corps:
noir
type de câble:
H07RN-F
diamètre du câble:
11.6...11.6 mm
couleur de gaine:
noir
marquage de pôle:
L, N, PE
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:
100 °C
conducteur résistant à une température continue jusqu'à:
60 °C
sans halogène:
Non
charge d'incendie:
0 kWh
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
2
résistance de contact:
7.24 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
numéro RAL du codage / insert de contact:
9005
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


