Wieland - cordon GST18i4 8m M/- 1,5² HO5VVF Blanc (Eca) - 92.207.8004.2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 4
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - conduit de raccordement d'appareils
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088337468
Réf. Sonepar
00355001297
Réf. Fournisseur
92.207.8004.2
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
4
indice de protection (IP):
IP20
type de conduit confectionné:
conduit de raccordement d'appareils
finition côté 1:
extrémité de ligne libre
finition côté 2:
prise (mâle)
traitement des extrémités de conducteur:
extrémités de fil comprimées par ultra-son
longueur totale:
8000 mm
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de câble:
H05VV-F
diamètre du câble:
9.2...9.2 mm
longueur de dégainage:
35 mm
longueur de dénudage:
9 mm
couleur de gaine:
blanc
marquage de pôle:
2, N, PE, 1
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:
100 °C
conducteur résistant à une température continue jusqu'à:
70 °C
sans halogène:
Non
charge d'incendie:
3.682 kWh
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
2
résistance de contact:
91.6 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
numéro RAL du codage / insert de contact:
9016
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans


