Wieland - cordon GST18i5 0,5m F/- 1,5² HO5Z1Z1F Blanc (Dca) - 92.257.0543.2

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cordon GST18i5 0,5m F/- 1,5² HO5Z1Z1F Blanc (Dca)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - conduit de raccordement d'appareils

  • finition côté 1 - douille

  • finition côté 2 - extrémité de ligne libre

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088411458

Réf. Sonepar

00355841145

Réf. Fournisseur

92.257.0543.2

Marque

Wieland

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP20

type de conduit confectionné:

conduit de raccordement d'appareils

finition côté 1:

douille

finition côté 2:

extrémité de ligne libre

traitement des extrémités de conducteur:

extrémités de fil comprimées par ultra-son

codage mécanique:

Oui

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:

100 °C

conducteur résistant à une température continue jusqu'à:

70 °C

Cordon GST18i5 0,5m F/- 1,5² HO5Z1Z1F blanc ss halogène (Dca)