Wieland - cordon GST18i5 1m M/F 2,5² HO5Z1Z1F Noir (Dca) - 92.258.1040.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cordon GST18i5 1m M/F 2,5² HO5Z1Z1F Noir (Dca)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - câble de connexion

  • finition côté 1 - douille

  • finition côté 2 - prise (mâle)

  • traitement des extrémités de conducteur - extrémités de fil comprimées par ultra-son

Conditionnement

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088416064

Réf. Sonepar

00355841606

Réf. Fournisseur

92.258.1040.1

Marque

Wieland

indice de protection (IP):

IP20

type de conduit confectionné:

câble de connexion

finition côté 1:

douille

finition côté 2:

prise (mâle)

traitement des extrémités de conducteur:

extrémités de fil comprimées par ultra-son

codage mécanique:

Oui

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:

100 °C

conducteur résistant à une température continue jusqu'à:

70 °C

Cordon GST18i5 1m M/F 2,5² HO5Z1Z1F noir ss halogène (Dca)

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland