Wieland - cordon GST18i5 2,5m M/F 2,5² HO5Z1Z1F Noir (Dca) - 92.258.2540.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - câble de connexion
finition côté 1 - douille
finition côté 2 - prise (mâle)
traitement des extrémités de conducteur - extrémités de fil comprimées par ultra-son
Conditionnement
15 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088416873
Réf. Sonepar
00355841687
Réf. Fournisseur
92.258.2540.1
Marque
Wieland
indice de protection (IP):
IP20
type de conduit confectionné:
câble de connexion
finition côté 1:
douille
finition côté 2:
prise (mâle)
traitement des extrémités de conducteur:
extrémités de fil comprimées par ultra-son
codage mécanique:
Oui
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:
100 °C
conducteur résistant à une température continue jusqu'à:
70 °C


