Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Wieland - cordon GST18i5 3,5m M-F 1,52 HO5VVF Blanc (Eca)

Wieland - cordon GST18i5 3,5m M-F 1,52 HO5VVF Blanc (Eca)

WIELAND ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - câble de connexion

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4049088004483

Réf. Sonepar

00355800448

Réf. Fournisseur

92.257.3500.2

Réf. Commerciale

Wieland

tension assignée (Ue)

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

16 A

nombre de pôles

5

indice de protection (IP)

IP20

type de conduit confectionné

câble de connexion

finition côté 1

douille

finition côté 2

prise (mâle)

traitement des extrémités de conducteur

extrémités de fil comprimées par ultra-son

longueur totale

3500 mm

codage mécanique

Oui

couleur de codage / insert de contact

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

type de câble

H05VV-F

diamètre du câble

10.1...10.1 mm

longueur de dégainage

35 mm

longueur de dénudage

9 mm

couleur de gaine

blanc

marquage de pôle

3, N, PE, 2, 1

section nominale du conducteur

1.5 mm²

type de verrouillage

intégré dans le connecteur

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à

100 °C

conducteur résistant à une température continue jusqu'à

70 °C

sans halogène

Non

charge d'incendie

2.393 kWh

traitement de surface des contacts

étamé

degré de pollution

2

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Cordon GST18i5 3,5m M-F 1,5² HO5VVF blanc (Eca)