Wieland - cordon GST18i5 5m M/- 2,5² HO5Z1Z1F Blanc (Dca) - 92.258.5044.2

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cordon GST18i5 5m M/- 2,5² HO5Z1Z1F Blanc (Dca)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - conduit de raccordement d'appareils

  • finition côté 1 - prise (mâle)

  • finition côté 2 - extrémité de ligne libre

  • traitement des extrémités de conducteur - extrémités de fil comprimées par ultra-son

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088417900

Réf. Sonepar

00355841790

Réf. Fournisseur

92.258.5044.2

Marque

Wieland

indice de protection (IP):

IP20

type de conduit confectionné:

conduit de raccordement d'appareils

finition côté 1:

prise (mâle)

finition côté 2:

extrémité de ligne libre

traitement des extrémités de conducteur:

extrémités de fil comprimées par ultra-son

codage mécanique:

Oui

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

Cordon GST18i5 5m M/- 2,5² HO5Z1Z1F blanc ss halogène (Dca)

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland