Wieland - cordon GST18i5 - GST18i3 + GST15i2 - 99.404.9999.8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - conduit de raccordement d'appareils
finition côté 1 - douille
finition côté 2 - extrémité de ligne libre
traitement des extrémités de conducteur - extrémités de fil comprimées par ultra-son
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088270727
Réf. Sonepar
00355827072
Réf. Fournisseur
99.404.9999.8
Marque
Wieland
indice de protection (IP):
IP20
type de conduit confectionné:
conduit de raccordement d'appareils
finition côté 1:
douille
finition côté 2:
extrémité de ligne libre
traitement des extrémités de conducteur:
extrémités de fil comprimées par ultra-son
longueur totale:
10000 mm
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


