Wieland - cordon GST18i6 5m F/- 1,5² HO5VVF Noir/Bleu pastel (Eca) - 99.662.0028.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP20
sans halogène - Oui
couleur - blanc
forme de boîtier - rectangulaire
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088112355
Réf. Sonepar
00355811235
Réf. Fournisseur
99.662.0028.0
Marque
Wieland
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
sans halogène:
Oui
couleur:
blanc
forme de boîtier:
rectangulaire
nombre de prises européennes:
0
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
longueur d'alimentation:
0 m
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


