Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - cordon GST18i6 6m F/- 1,5² HO5VVF Noir/Bleu pastel (Eca) - 99.663.0028.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cordon GST18i6 6m F/- 1,5² HO5VVF Noir/Bleu pastel (Eca)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

  • sans halogène - Oui

  • couleur - noir

  • forme de boîtier - rectangulaire

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088134203

Réf. Sonepar

00355813420

Réf. Fournisseur

99.663.0028.0

Marque

Wieland

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

sans halogène:

Oui

couleur:

noir

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises européennes:

0

nombre de prises pour appareils froids:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

longueur d'alimentation:

0 m

Cordon GST18i6 6m F/- 1,5² HO5VVF Noir/bleu pastel (Eca)

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland