Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - cordon GST18i6 7m F/- 1,5² HO5VVF Noir/Bleu pastel (Eca) - 99.665.0000.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cordon GST18i6 7m F/- 1,5² HO5VVF Noir/Bleu pastel (Eca)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de verrouillage - sans

  • charge d'incendie - 0 kWh

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088193194

Réf. Sonepar

00355819319

Réf. Fournisseur

99.665.0000.0

Marque

Wieland

type de verrouillage:

sans

charge d'incendie:

0 kWh

Cordon GST18i6 7m F/- 1,5² HO5VVF noir/bleu pastel (Eca)

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland