Wieland - cordon M12 M/M8 F coudé 3pôles 1m 0,25² PUR avec LED - M2.K37.5004.S

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cordon M12 M/M8 F coudé 3pôles 1m 0,25² PUR avec LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • longueur du câble - 500 m

  • matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)

  • sans halogène - Oui

  • couleur de la gaine de câble - noir

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088303890

Réf. Sonepar

00355830389

Réf. Fournisseur

M2.K37.5004.S

Marque

Wieland

nombre de pôles:

3

longueur du câble:

500 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

type de câble:

multiconducteur

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

courant assigné In:

4 A

Cordon M12 F/- droit 3pôles 5m 0,34² pur blindé