Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - cordon M12 M/M8 F droit 3pôles 1m 0,25² PUR - M2.K37.3004.S

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cordon M12 M/M8 F droit 3pôles 1m 0,25² PUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • longueur du câble - 300 m

  • matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)

  • sans halogène - Oui

  • couleur de la gaine de câble - noir

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088303883

Réf. Sonepar

00355830388

Réf. Fournisseur

M2.K37.3004.S

Marque

Wieland

nombre de pôles:

3

longueur du câble:

300 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

type de câble:

multiconducteur

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

courant assigné In:

4 A

Cordon M12 F/- droit 3pôles 3m 0,34² pur blindé

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland