Wieland - Cordon RST16i5 4m M/F 1,5² HO7RNF Turquoise ss halogène (Eca) - 46.452.4050.6

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - Cordon RST16i5 4m M/F 1,5² HO7RNF Turquoise ss halogène (Eca)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de conduit confectionné - câble de connexion

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088362217

Réf. Sonepar

00355001207

Réf. Fournisseur

46.452.4050.6

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP66

type de conduit confectionné:

câble de connexion

finition côté 1:

douille

finition côté 2:

prise (mâle)

traitement des extrémités de conducteur:

extrémités de fil comprimées par ultra-son

longueur totale:

4000 mm

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

bleu

couleur du boîtier/corps:

noir

type de câble:

H07RN-F

diamètre du câble:

12.2...12.2 mm

longueur de dégainage:

35 mm

longueur de dénudage:

9 mm

couleur de gaine:

noir

marquage de pôle:

L, N, PE, 1, 2

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:

100 °C

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

4.796 kWh

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

résistance de contact:

47.1 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

numéro RAL du codage / insert de contact:

5018

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Cordon RST16i5 4m M/F 1,5² HO7RNF turquoise ss halogène (Eca)

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland