Wieland - Cordon RST16i5 6m M/F 1,5² HO7RNF Turquoise ss halogène (Eca) - 46.452.6050.6

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - Cordon RST16i5 6m M/F 1,5² HO7RNF Turquoise ss halogène (Eca)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de conduit confectionné - câble de connexion

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088362231

Réf. Sonepar

00355001209

Réf. Fournisseur

46.452.6050.6

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP66

type de conduit confectionné:

câble de connexion

finition côté 1:

douille

finition côté 2:

prise (mâle)

traitement des extrémités de conducteur:

extrémités de fil comprimées par ultra-son

longueur totale:

6000 mm

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

bleu

couleur du boîtier/corps:

noir

type de câble:

H07RN-F

diamètre du câble:

11.2...12.2 mm

longueur de dégainage:

35 mm

longueur de dénudage:

9 mm

couleur de gaine:

noir

marquage de pôle:

L, N, PE, 1, 2

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:

100 °C

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0 kWh

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

résistance de contact:

3 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

numéro RAL du codage / insert de contact:

5018

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Cordon RST16i5 6m M/F 1,5² HO7RNF turquoise ss halogène (Eca)