Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - cordon ST18i3 0,5m M/- - 94.730.0504.2

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cordon ST18i3 0,5m M/-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - conduit de raccordement d'appareils

  • finition côté 1 - prise (mâle)

  • finition côté 2 - extrémité de ligne libre

  • traitement des extrémités de conducteur - extrémités de fil comprimées par ultra-son

Conditionnement

  • 150 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573831209

Réf. Sonepar

00355383120

Réf. Fournisseur

94.730.0504.2

Marque

Wieland

indice de protection (IP):

IP20

type de conduit confectionné:

conduit de raccordement d'appareils

finition côté 1:

prise (mâle)

finition côté 2:

extrémité de ligne libre

traitement des extrémités de conducteur:

extrémités de fil comprimées par ultra-son

longueur totale:

500 mm

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Non

charge d'incendie:

0.193 kWh

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Cordon ST18i3 0,5m M/-

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland