Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - cordon ST18i3 1,5m F/schucko 3G1,5 HO5VVF Noir (Eca) - 94.732.1507.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cordon ST18i3 1,5m F/schucko 3G1,5 HO5VVF Noir (Eca)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de codage / insert de contact - autre

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • charge d'incendie - 0 kWh

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - Eca

  • Classe de production de fumée selon EN 13501-6 - sans

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573257153

Réf. Sonepar

00355325715

Réf. Fournisseur

94.732.1507.1

Marque

Wieland

couleur de codage / insert de contact:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

charge d'incendie:

0 kWh

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Cordon ST18i3 1,5m F/Schucko 3G1,5 HO5VVF noir (Eca)

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland