Wieland - coupleur interm. GST15i2z 1p1 bleu clair - 91.020.6153.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - coupleur interm. GST15i2z 1p1 bleu clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de distributeur - coupleur intermédiaire

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088225413

Réf. Sonepar

00355822541

Réf. Fournisseur

91.020.6153.0

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

50 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP20

type de distributeur:

coupleur intermédiaire

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

1

marquage de pôle:

1, 2

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

bleu

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

0.021 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

numéro RAL du codage / insert de contact:

5012

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Coupleur intermédiaire GST15i2 1E/1S en I bleu clair (50v)

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland