Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - coupleur intermédGST18i3z 1p1 blanc - 92.030.5958.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - coupleur intermédGST18i3z 1p1 blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de distributeur - coupleur intermédiaire

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573236813

Réf. Sonepar

00355323681

Réf. Fournisseur

92.030.5958.0

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

type de distributeur:

coupleur intermédiaire

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

1

marquage de pôle:

L, N, PE

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

blanc

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

sans pièce d'adaptateur

type de verrouillage:

sans

sans halogène:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

0.039 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

étamé

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

39 mm

hauteur:

13 mm

largeur:

28.2 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

9016

Coupleur intermédiaire GST18i3 1E/1S en I blanc

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland