Wieland - coupleur intermédGST18i3z 1p1 noir - 92.030.5958.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
type de distributeur - coupleur intermédiaire
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573236820
Réf. Sonepar
00355323682
Réf. Fournisseur
92.030.5958.1
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
type de distributeur:
coupleur intermédiaire
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
1
marquage de pôle:
L, N, PE
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
noir
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
sans pièce d'adaptateur
type de verrouillage:
sans
sans halogène:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
charge d'incendie:
0.039 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
39 mm
hauteur:
13 mm
largeur:
28.2 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
9005
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


