Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - couteau borne sectionnable - 58.503.2055.6

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - couteau borne sectionnable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • largeur - 6 mm

  • courant assigné In - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088274183

Réf. Sonepar

00355827418

Réf. Fournisseur

58.503.2055.6

Marque

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...4 mm²

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

largeur:

6 mm

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-25...70 °C

profondeur:

56 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

finition de la séparation longitudinale:

orientable

finition de la séparation transversale:

sans

Borne à vis sectionnable wt 2,5 tkm 2p bleu

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland