Wieland - couteau borne sectionnable - 58.503.2355.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - couteau borne sectionnable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • largeur - 6 mm

  • courant assigné In - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088283765

Réf. Sonepar

00355828376

Réf. Fournisseur

58.503.2355.0

Marque

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...4 mm²

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

largeur:

6 mm

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-25...70 °C

profondeur:

56 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

finition de la séparation longitudinale:

orientable

finition de la séparation transversale:

sans

Couteau borne sectionnable

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland