Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - couvercle bas ad da 24 - 07.409.7356.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - couvercle bas ad da 24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • type de verrouillage - étrier transversal

  • avec garniture d’étanchéité - Non

  • couleur - gris

  • classe de protection (IP), monté - IP65

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573116832

Réf. Sonepar

00355311683

Réf. Fournisseur

07.409.7356.0

Marque

Wieland

forme:

rectangulaire

type de verrouillage:

étrier transversal

avec garniture d’étanchéité:

Non

couleur:

gris

classe de protection (IP), monté:

IP65

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température ambiante:

-40...-40 °C

Capot de protect. ss joint taille 24, pr levier verrou double

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland