Wieland - couvercle bas ad di 6 fsr - Z7.416.1556.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - couvercle bas ad di 6 fsr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • avec garniture d’étanchéité - Non

  • couleur - gris

  • classe de protection (IP), monté - IP65

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573828810

Réf. Sonepar

00355382881

Réf. Fournisseur

Z7.416.1556.0

Marque

Wieland

forme:

rectangulaire

type de verrouillage:

étrier longitudinal

avec garniture d’étanchéité:

Non

couleur:

gris

classe de protection (IP), monté:

IP65

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température ambiante:

-40...120 °C

Couvercle bas ad di 6 fsr