Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Wieland - Dérivateur pour Podis 5G16 avec boite pour protections (disjoncteurs non fournis - 75.456.1055.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - Dérivateur pour Podis 5G16 avec boite pour protections (disjoncteurs non fournis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur - 126 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088674099

Réf. Sonepar

00355867409

Réf. Fournisseur

75.456.1055.1

Marque

Wieland

mode de pose:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

126 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

438.8 mm

Dérivateur pour Podis 5G16 avec boite pour protections (disjoncteurs non fournis)

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland