Wieland - Dérivateur RST20i5 pour CP PODIS 5G6 - 75.252.0053.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - Dérivateur RST20i5 pour CP PODIS 5G6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur - 74 mm

  • largeur - 84 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088461972

Réf. Sonepar

00355363094

Réf. Fournisseur

75.252.0053.1

Marque

Wieland

mode de pose:

autre

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

74 mm

largeur:

84 mm

profondeur:

218 mm

Dérivateur RST20i5 pour cp podis 5G6