Wieland - Dérivateur RST20i5 pour CP PODIS 5G6 - 75.252.0153.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - noir
couvercle/porte transparent(e) - Non
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088467189
Réf. Sonepar
00355363095
Réf. Fournisseur
75.252.0153.1
Marque
Wieland
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
noir
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
59 mm
largeur:
84 mm
profondeur:
217 mm
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
217 mm
rail DIN:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
avec serrure:
Non
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


