Wieland - dérivateur sur cable plat GST15i2 dali bleu - 91.021.5453.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP20
modèle - prise de tension
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088336812
Réf. Sonepar
00355001226
Réf. Fournisseur
91.021.5453.0
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
nombre de pôles:
2
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
prise de tension
type de commutation intégrée:
sans
marquage de pôle:
1, 2
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
bleu
couleur du boîtier/corps:
noir
transparent:
Non
type de verrouillage:
sans
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
charge d'incendie:
0.095 kWh
sans halogène:
Oui
matériel de contact:
CuSn
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


