Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - distributeur RST16i2 1 entrée/2 sorties - 46.030.1251.6

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - distributeur RST16i2 1 entrée/2 sorties

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de distributeur - bloc de distribution

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088335341

Réf. Sonepar

00355001143

Réf. Fournisseur

46.030.1251.6

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP66

type de distributeur:

bloc de distribution

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

2

marquage de pôle:

1, 2

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

bleu

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

0.181 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

résistance de contact:

3 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

60 mm

hauteur:

55 mm

largeur:

29 mm

possibilité de fixation:

intégré

numéro RAL du codage / insert de contact:

5018

Répartiteur RST16i2 1E/2S turquoise

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland