Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Wieland - DOUBL DECK TERM. - 56.202.7055.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - DOUBL DECK TERM.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • couleur - gris

  • largeur - 3.5 mm

  • courant assigné In - 15 A

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088388606

Réf. Sonepar

00355838860

Réf. Fournisseur

56.202.7055.0

Marque

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

fiche

couleur:

gris

largeur:

3.5 mm

courant assigné In:

15 A

tension assignée (Ue):

500 V

section de raccordement cable rigide:

0.14...2.5 mm²

nombre d'étages:

2

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

84.4 mm

profondeur:

67.5 mm

étages reliés à l'intérieur:

Non

DOUBL DECK TERM.

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland