Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Wieland - Ecran IHM 4,3" - 83.050.0000.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - Ecran IHM 4,3"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pixels, horizontal - 480

  • nombre de pixels, vertical - 272

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 1

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 1

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088468735

Réf. Sonepar

00355846873

Réf. Fournisseur

83.050.0000.0

Marque

Wieland

nombre de pixels, horizontal:

480

nombre de pixels, vertical:

272

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

3

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

supporte protocole Modbus:

Oui

type d'écran:

autre

avec écran tactile:

Oui

Degré de protection (NEMA):

4X

largeur de l'avant:

129 mm

hauteur de l'avant:

103 mm

profondeur d'encastrement:

33 mm

Ecran IHM 4,3"

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland