Wieland - embase 70.331.1035.1 &mb-bas - 99.510.0000.6

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase 70.331.1035.1 &mb-bas

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de verrouillage - étrier transversal

  • largeur - 52 mm

  • hauteur - 54.5 mm

  • profondeur - 94 mm

  • avec volet de protection - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573961371

Réf. Sonepar

00355396137

Réf. Fournisseur

99.510.0000.6

Marque

Wieland

type de verrouillage:

étrier transversal

largeur:

52 mm

hauteur:

54.5 mm

profondeur:

94 mm

avec volet de protection:

Non

finition CEM:

Non

Gehaeuseunterteil