Wieland - embase 70.331.1635.1 &mb-bas - 99.523.0000.6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de verrouillage - étrier transversal
couleur du boîtier/corps - gris
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - autre
température de fonctionnement - -40...-40 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573961388
Réf. Sonepar
00355396138
Réf. Fournisseur
99.523.0000.6
Marque
Wieland
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de verrouillage:
étrier transversal
couleur du boîtier/corps:
gris
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-40...-40 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


