Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - embase-bas - 99.704.3329.7

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase-bas

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • type de verrouillage - étrier transversal

  • largeur - 67 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573302525

Réf. Sonepar

00355330252

Réf. Fournisseur

99.704.3329.7

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps:

zinc

disposition de l'entrée de câble:

autre

type de verrouillage:

étrier transversal

largeur:

67 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

140 mm

couleur du boîtier/corps:

bleu

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Oui

température de fonctionnement:

-20...60 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Non

résistant aux UV:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP54

Embase-bas

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland