Wieland - embase bas gut gp 48 a-bas - 70.325.4828.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - autre
type de verrouillage - étrier longitudinal
largeur - 90 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573220270
Réf. Sonepar
00355322027
Réf. Fournisseur
70.325.4828.0
Marque
Wieland
finition du boîtier:
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
autre
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
90 mm
hauteur:
62 mm
profondeur:
165 mm
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
120...120 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP54
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


