Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - embase bas gut gw 24h a - 76.327.6428.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase bas gut gw 24h a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - autre

  • température de fonctionnement - -40...120 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573231009

Réf. Sonepar

00355323100

Réf. Fournisseur

76.327.6428.0

Marque

Wieland

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de verrouillage:

étrier longitudinal

couleur du boîtier/corps:

gris

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...120 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Embase bas gut gw 24h a

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland