Non retournable

Wieland - embase bas gut gy 16h a - 73.327.4028.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase bas gut gy 16h a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - en dessous

  • type de verrouillage - étrier transversal

  • largeur - 43.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573229433

Réf. Sonepar

00355322943

Réf. Fournisseur

73.327.4028.0

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

en dessous

type de verrouillage:

étrier transversal

largeur:

43.5 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

113 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...120 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP54

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Embase bas gut gy 16h a

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland