Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - embase basic gut gr 24 p21 a1 - 71.340.2428.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase basic gut gr 24 p21 a1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - bilatéral

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 57 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573225428

Réf. Sonepar

00355322542

Réf. Fournisseur

71.340.2428.1

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

bilatéral

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

57 mm

hauteur:

57 mm

profondeur:

144 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...120 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP65

Embase basic gut gr 24 p21 a1

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland