Wieland - embase basic ouverte avec levier de verrouillage et filee sur le côté gum gk 10 - 71.431.1037.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - latéral
type de verrouillage - étrier longitudinal
largeur - 68 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088363559
Réf. Sonepar
00355836355
Réf. Fournisseur
71.431.1037.1
Marque
Wieland
finition du boîtier:
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
latéral
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
68 mm
hauteur:
55 mm
profondeur:
94 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-40...120 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP66
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


