Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - embase BST14i2 femelle à ressort Vert - 93.421.0353.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase BST14i2 femelle à ressort Vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - douille

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573442580

Réf. Sonepar

00355344258

Réf. Fournisseur

93.421.0353.1

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

50 V

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

douille

type de connexion:

raccordement par borne à ressort

variante d'encastrement:

snap-In/pièce à visser

direction d'enfichage:

droit

section transversale du raccordement (fil fin):

0.75...0.75 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.25...0.75 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1+, 2-

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

vert

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

noir

couleur du boîtier/corps:

noir

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.027 kWh

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

doré

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

0.8 kV

longueur:

29.9 mm

hauteur:

19.6 mm

largeur:

19.6 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

6017

Embase BST14i2 femelle à ressort vert

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland